Sredinski luknjač s karbidno konico 120 x 10 x 4 mm

Št. art.: 8721720
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Točkalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8721720
EAN/GTIN 4010883872171
Številka proizvajalca 8721720
L-število L60160 1756
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Vanadijevo jeklo

Lastnosti:

  • Zasnova: Karbidna konica
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Ø krilca: 10 mm
  • Premer udarne glave [mm]: 4 mm
  • Ø konice: 4 mm
  • Kot konice [mm]: 90 °
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez