Štirirožne klešče MicroCrimp 0,08–2,5 mm² / AWG 28–14

Št. art.: 8720 0000 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 8720 0000 6
EAN/GTIN 4049002026959
Številka proizvajalca 8720 0000 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • primeren za stiskanje zavitih kontaktov s konicami in vtičnicami
  • Nastavitev krimpnega trna v korakih po 0,01 mm
  • Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim preizkusnim svinčnikom
  • zanesljivo stiskanje s prisilnim zaključkom postopka stiskanja in sinhronim dovajanjem stiskalnih trnov

Lastnosti:

  • Masa: 400g
  • Dolžina: 175 mm
  • Izvedba: kromirani
  • Kapaciteta (mm²): 0,08–2,5 mm²
  • Kapaciteta (AWG): 28 – 14
  • maks. Ø Kontakt: 5 mm