TORX® izvijač za EGR ventil BMW in MINI T30H Kvadratni profil TORX® 6,3 mm (1/4 palca), odporen na posege

Št. art.: 8502LG-T30H
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
Številka izdelka 8502LG-T30H
EAN/GTIN 4000896246076
Številka proizvajalca 8502LG-T30H
L-število L60140 5955
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Krmiljenje namestitve ventila EGR pri dizelskih motorjih BMW in MINI N47 ∙ N57 ∙ B37 ∙ B47 ∙ B57
  • Tanko, dolgo rezilo za težko dostopna mesta – odpravlja potrebo po povezovanju različnih orodij
  • S klečečim
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 6,3 mm (1/4 in.)
  • Izhod: TORX® profil, odporen proti nedovoljenim posegom
  • Velikost ključa: ∙ T30H
  • Dimenzije / dolžina: 213 mm
  • Dolžina l1: 194 mm
  • Za ročno upravljanje