Konica črpalke za spajkanje kositra 3,2 mm 190 mm

Št. art.: 839A
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
Vrsta izdelka Konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839A
EAN/GTIN 3148512069010
Številka proizvajalca 839A
L-število L60130 1941
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Dvojno tesnjenje: eno je odporno na umazanijo, da lahko drugo popolnoma tesni

Lastnosti:

  • L [mm]: 190
  • [g]: 75