{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ žiga (⌀ luknje) | 54 mm | |
| za navoj oklepnih cevi po DIN 40430 | Pg42 | |
| Pritisni vijak | M 20×1,5 ×80 | |
| ⌀ predvrtane izvrtine | 21 mm | |
| Zev pritisnega vijaka | 30 mm | |
| Za debelino materiala (pločevina St 37) | 3 mm | |
| Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do | 2 mm | |
| Vrsta izdelka | Orodje za izdelavo lukenj |
| Številka izdelka | 834100 54 | |
| EAN/GTIN | 2050001002624 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |