Okrogli luknjač za pločevino s krogličnim pritisnim ležajem, ⌀ žiga (⌀ luknje): 22,5mm

Št. art.: 834100 22,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ žiga (⌀ luknje) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ žiga (⌀ luknje) 22,5 mm
za navoj oklepnih cevi po DIN 40430 Pg16
Pritisni vijak M10×1×45
⌀ predvrtane izvrtine 11 mm
Zev pritisnega vijaka 17 mm
Za debelino materiala (pločevina St 37) 1,75 mm
Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do 1,25 mm
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 834100 22,5
EAN/GTIN 2050001002563
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sestavljen iz matrice, štampiljke in pritisnega vijaka.
S krogličnim pritisnim ležajem = za lažje aktiviranje s pomočjo vijačnega ključa. Zaradi zmanjšanja trenja med luknjačem in vijakom potrebno manj sile.

Uporaba:

Za izsekovanje lukenj v različne materiale, kot so jeklena pločevina, V2A-pločevina, aluminijasta pločevina, bakrena pločevina itn. Zlasti za uporabo na težko dostopnih mestih (npr. velike pločevinaste table, stikalne omare, razdelilne doze, armaturne table, pomivalna korita, karoserije ipd.). Luknjač ni primeren za obdelavo cevi. Pritisni vijak in matrico je treba pred uporabo obvezno namastiti.
Upravljanje:
a) z vijačnim ključem.
b) z ročno hidravliko art. 834655 vel. 1.
c) s hidravlično ročno tlačilko art. 834700. Od ⌀ 50 je priporočena uporaba hidravlične ročne tlačilke.

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Opomba:

  • Pri aktiviranju s pomočjo hidravličnih naprav je treba pritisni vijak zamenjati z vlečnim čepom art. 834070 (dodatni pribor).
  • Vel. 32 in 35 za luknjanje Nirosta pralnih miz, za pritrditev 1/2-colskih baterij pralnih miz.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov