{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ žiga (⌀ luknje) | 18,6 mm | |
| za navoj oklepnih cevi po DIN 40430 | Pg11 | |
| Pritisni vijak | M10×1×45 | |
| ⌀ predvrtane izvrtine | 11 mm | |
| Zev pritisnega vijaka | 17 mm | |
| Za debelino materiala (pločevina St 37) | 1,75 mm | |
| Za pločevino iz nerjavnega jekla odvisno od trdote do | 1,25 mm | |
| Vrsta izdelka | Orodje za izdelavo lukenj |
| Številka izdelka | 834100 18,6 | |
| EAN/GTIN | 2050001002525 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |