Vozički za police s škatlami

Št. art.: 8222
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8222
EAN/GTIN 4017976082226
Številka proizvajalca 8222
L-število L90080 984
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Modularni sistem: Varjeno iz cevastega in profilnega jekla, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Odprte čelne stene. 1 fiksna in 3 vstavljive škatle iz plošč na lesni osnovi, dekor bukev. Vložne škatle se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm. Nosilnost na zaboj 120 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Nosilnost police (kg): 120
Dolžina delovne površine (mm): 965
Širina uporabne površine (mm): 655
delovna dolžina (mm): 1169
Celotna širina (mm): 709
Skupna višina (mm): 1552
Višina police (mm): 269, 669, 1069, 1469
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 × 40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov