kotnik iz nerjavečega jekla razreda I 150 x 100 mm

Št. art.: 818B.15
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 818B.15
EAN/GTIN 3148512051213
Številka proizvajalca 818B.15
L-število L60130 5984
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Površine in robovi natančno brušeni
  • jeklo XC12

Lastnosti:

  • E x E1 [mm]: 24 x 6
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • [kg]: 0,240