Univerzalni rezalec za cevi, Za ⌀ do: 54mm

Št. art.: 818130 54
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
762 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀ do (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 19 mm
Širina rezalnega kolesca 6,2 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 4,85 mm
za zunanji ⌀ cevi 6 mm - 54 mm
Dolžina 220 mm - 280 mm
Širina 85 mm
Število vodilnih valjčkov 4
Število rezalnih kolesc 1
Višina 40 mm
Masa 720 g
Za cevi iz VA; Aluminij; Medenina; Baker
s funkcijo raglje Ne
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 818130 54
EAN/GTIN 4067263125129
Številka proizvajalca 818130 54
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ekstremno robustna izvedba za največje obremenitve. Čist in zanesljiv rez zaradi 4 vodilnih valjčkov, razporejenih v vrsto.
Osnovno telo iz aluminijeve tlačne litine. Hitro nastavljanje vretena po principu raglje in vzmetnega povratnega vleka. Z nadomestnim rezalnim kolescem art. 818110.

Prednosti:

Dolga življenjska doba zaradi rezalnega kolesa s premazom TiN. Varčevanje z energijo in časom s pomočjo:
  • Ergonomičen ročaj
  • Lahka izvedba
  • Vodilna kolesca z igličnim ležajem in rezalno kolo
  • Snemljiv ročni posnemovalnik zarobka s steblom S20 s premazom TiN.

Uporaba:

Večfunkcijska uporaba za rezanje cevi iz VA, aluminija, medenine in bakra.

Rezervni del:

Nadomestno rezalno kolesce št. 818110.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov