• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Na voljo je alternativni izdelek:

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla, za ⌀ cevi do: 54mm

Št. art.: 814920 54

Izberite različico in število kosov

za ⌀ cevi do (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ cevi 10 mm - 54 mm
Uporaba Inox; Jeklo; Baker; Aluminij
Material Kaljeno posebno jeklo
Material ohišja Eloksirani aluminij
možnost strojnega posnemanja roba ne
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 814920 54
EAN/GTIN 4044942021071
Številka proizvajalca 113830 A
Proizvajalec/odgovorna oseba ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Opis

Izvedba:

Ohišje iz eloksiranega aluminija, konus grezila iz kaljenega specialnega jekla.

Uporaba:

Profesionalno notranje in zunanje posnemanje zarobka cevi iz plemenitega jekla, jekla, bakra, umetne mase in aluminija.