Slepa kovica PolyGrip® jeklo/jeklo veliko pakiranje, ⌀ kovice/dolžina držala (D/L): 4,8/10mm

Št. art.: 771020 4,8/10
Nov izdelek
Nastavi ceno 500 kos (0,13 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ kovice/dolžina držala (D/L) (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PolyGrip®
Material trna kovice Jeklo, pocinkano
Material votle kovice Jeklo, pocinkano
Oblika glave FK
Vpenjalno območje 1,5 mm - 6,5 mm
Premer izvrtine 4,9 mm
Število kovic (kosov) 500
Premer votle kovice D 4,8 mm
Dolžina votlih zakovic L 10 mm
Vrsta izdelka Kovica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 771020 4,8/10
EAN/GTIN 4007081710138
Številka proizvajalca 1433873
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Slepe kovice zagotavljajo trajno varno spajanje različnih in občutljivih materialov, tudi ko so dostopni samo na eni strani.
Oblika glave: Ploščata okrogla glava = FH; velika glava = K.
Večnamenska slepa kovica Polygrip® je multitalent, ko gre za izpolnjevanje zahtevnih zahtev v industrijskem okolju. Ne glede na to, ali je iz aluminija, jekla ali nerjavnega jekla, v zaprtih prostorih ali na prostem, s trdim ali mehkim materialom za spajanje, kritičnim premerom izvrtine in tolerancami, je kovica Polygrip® skoraj vedno prava rešitev.

Lastnosti:

Širok razpon vpenjanja:
Dimenzija kovice PolyGrip® lahko nadomesti do pet različnih dimenzij slepih kovic po standardu DIN.
To vam prinaša naslednje prednosti:
  • Omejitev tipa.
  • Zmanjšanje raznolikosti tipov v skladišču.
  • Zmanjšanje tveganja za zmedo in s tem zmanjšanje napak pri obdelavi.

Prednosti:

Ekonomično – nadomešča do 5 različnih dimenzij zakovic.
Odlična izravnava lukenj – kompenzira netočnosti izvrtin.
Varno zaklepanje zaskočnega trna kovice – brez nadležnega ropotanja med uporabo.
Zaščita pred brizganjem vode pod določenimi pogoji.
Široka zasnova zapiralne glave za visoko spojno varnost.

Uporaba:

Univerzalna uporaba.

Material:

Votla kovica – jeklo, pocinkana; trn kovice – jeklo, pocinkano.

Priporočilo:

GESIPA® slepe kovice – pravilo:
Debelina materiala + premer držala kovice = dolžina držala kovice

Primer:
Material: Pločevina 3 mm + pločevina 3 mm + izvrtina 4 mm = 10 mm dolžina držala kovice > da slepo kovico 4 × 10.