{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | PolyGrip® | |
| Material trna kovice | Jeklo, pocinkano | |
| Material votle kovice | Jeklo, pocinkano | |
| Oblika glave | FK | |
| Vpenjalno območje | 1 mm - 5 mm | |
| Premer izvrtine | 3,3 mm | |
| Število kovic (kosov) | 1.000 | |
| Premer votle kovice D | 3,2 mm | |
| Dolžina votlih zakovic L | 8 mm | |
| Vrsta izdelka | Kovica |
| Številka izdelka | 771020 3,2/8 | |
| EAN/GTIN | 4007081710015 | |
| Številka proizvajalca | 1433866 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |