{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Model | 4/300 | |
| Za rezanje pločevine z debelino | do 4 mm | |
| Za rezanje okroglega jekla ⌀ | do 13 mm | |
| Dolžina rezila zgoraj | 355 mm | |
| Dolžina rezila spodaj | 300 mm | |
| Masa | 30 kg | |
| Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
| Številka izdelka | 769936 4/300 | |
| EAN/GTIN | 2050001931757 | |
| Številka proizvajalca | 20019 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de |