Škarje za pločevino, ideal z rezili iz HSS jekla, desnorezno, Celotna dolžina: 260mm

Št. art.: 766350 260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 260 mm
Dolžina rezil 33 mm
Vrsta uporabe desnorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 766350 260
EAN/GTIN 4010220000274
Številka proizvajalca D27AH
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu, rezili induktivno kaljeni. Nastavljiv vijak, dvojni ročični prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo.
Glava škarij z rezili iz HSS (HRC 65). Rezili imata posebej dolgo življenjsko dobo. Ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehkimi vložki.
Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov