Škarje za pločevino, ideal z dvokomponentnimi ročaji, levorezno, Celotna dolžina: 260mm

Št. art.: 766043 260
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.237 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 260 mm
Dolžina rezil 33 mm
Vrsta uporabe levorezno
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 766043 260
EAN/GTIN 4062406254834
Številka proizvajalca 766043 260
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava škarij kovana v utopu, rezili induktivno kaljeni. Nastavljiv vijak, dvojni ročični prenos z vgrajeno odpiralno vzmetjo.
Mikro nazobljena rezila. Glava škarij iz plemenitega jekla (HRC 58−60), ročaja iz jeklene pločevine, nikljana. Dvokomponentna prevleka ročajev z zaščitnimi, dobro oprijemljivimi mehkimi vložki.
Zmogljivost rezanja: pločevina do 1,8 mm; V2A-pločevina do 1,2 mm.

Uporaba:

Za neprekinjene ravne in vzorčne reze.