Čep za premikanje ∙ kratek

Št. art.: 751KHS-3
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 751KHS-3
EAN/GTIN 4000896159987
Številka proizvajalca 751KHS-3
L-število L60140 3870
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Pri odstranjevanju zavornih ploščic z zavornega sedla, npr. Pri MERCEDES-BENZ, aktivirajte/odvijte drsne vijake
  • Kratka različica z zaščito za roke
  • 2-komponentni ročaj z zaščito za roke
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 109 mm
  • Dolžina l1: 10 mm
  • Premer: 3 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg