Zatiči za točkala, Tip: 8-11

Št. art.: 749820 8-11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

3 mm
Dolžina 105 mm
Vrsta izdelka Zatič

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 749820 8-11
EAN/GTIN 4049002029073
Številka proizvajalca 430 141 00
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Primerno za:

Centrirno točkalo art. 749800.

Primerno za:

Centrirno točkalo art. 749800: Vel. 8–11