Podporni brusilni kolut 150x10x20 mm oblika 1 89A80L5AV55

Št. art.: 73667
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73667
EAN/GTIN 9003170736671
Številka proizvajalca 73667
L-število L50140 710
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ta disk je najprimernejša izbira za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij iz HSS. Z uporabo aluminijevega oksida se ustvari posebno hladen zaključek, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanca. Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše načine uporabe. Komplet redukcijskih obročkov je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS
  • Specifikacija : 89A 80 L5A V55
  • Dimenzije (D x D x V): 150 x 10 x 20 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 10 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Nemoteno delovanje
  • Zložljivi

Uporaba:

  • Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij HSS