Klešče za snemanje izolacije STRIPAX®, za presek vodnika: 10mm2

Št. art.: 728645 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za presek vodnika (mm2) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Stripax
celotna dolžina 190 mm
za presek vodnika 0,08 mm2 - 10 mm2
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 728645 10
EAN/GTIN 4008190072506
Številka proizvajalca 9005000000
Proizvajalec/odgovorna oseba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo. Z omejilom za nastavljanje dolžine snete izolacije in rezilom za rezanje žice.
Zgornji del ročaja je snemljiv, zaradi česar je mogoče prilagoditi velikost ročajev glede na velikost roke (od vel. 6UL). Možnost delnega snemanja izolacije.

Rezervni del:

Nadomestni noži so na voljo pod art. 728710.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov