Pinceta, oblika AA ravna, izolirana, Material: N

Št. art.: 727920 N
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Material Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 130 mm
Izvedba koničasti
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727920 N
EAN/GTIN 4045197993335
Številka proizvajalca 727920 N
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz jekla s finimi konicami, ročaji dvakrat potopno izolirani.
Iz posebnega jekla, nikljane.