Koničaste klešče za elektronike, dolge čeljusti, Celotna dolžina: 155mm

Št. art.: 727162 155
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
550 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EOP/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 155 mm
elektrostatična lastnost EOP/ESD
Širina glave 13 mm
Dolžina čeljusti 32 mm
Izvedba čeljusti ploščato-koničaste, znotraj narebrene
Ročaj Dvokomponentna prevleka ročajev
Material Ogljikovo jeklo (C70)
Površina nesvetleče fosfatirani
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 727162 155
EAN/GTIN 4062406395087
Številka proizvajalca 727162 155
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Oba dela klešč sta s precizno izdelanimi izvrtinami in brušenimi površinami natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. Dvokomponentne prevleke ročajev iz prevodnega materiala, primerno za ESD.
Ploščate čeljusti, znotraj narebrene.

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.