Električni stranski rezalniki z 20° kotno glavo, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 725610 200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 200 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 6 mm
Rezilo induktivno kaljeni
zakrivljena glava 20 stopinj
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Krom-vanadijevo električno jeklo
Površina črno atramentirane
z odpiralno vzmetjo da
z nastavitvenim vijakom da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 725610 200
EAN/GTIN 4003773081913
Številka proizvajalca 72 62 200
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Zaradi posebnega ročičnega prenosa velika rezalna zmogljivost pri relativno majhni potrebni sili. Rezili sta induktivno kaljeni (pribl. 59 HRC). Klešče, črno atramentirane, glava polirana, ročaja z večkomponentno prevleko. Z odpiralno vzmetjo in vgrajeno zaporo. Glava, zakrivljena za 20°, za rezanje tik ob površini.

Uporaba:

Za gladko rezanje mehkih materialov, kot so kombinacija plastike in aluminija, baker (tudi bakreni zbiralni vodniki do 3 × 10 mm), svinec.

Material:

Kromvanadijevo elektrojeklo, kovano in večstopenjsko kaljeno v olju.