Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 45°, KW, Celotna dolžina: 150mm

Št. art.: 725550 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.902 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 150 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina polirane
Glava zakrivljene 45°
z odpiralno vzmetjo Da
za umetne mase Da
nastavljivi omejilni vijak Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 725550 150
EAN/GTIN 4045197815668
Številka proizvajalca 725550 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.
Glava zakrivljena 45°.

Uporaba:

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (ni za kovino).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov