Aluminijasta vijačna vtičnica z ščitnik pred ostružki

Št. art.: 72371
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 72371
EAN/GTIN 4020772072377
Številka proizvajalca 72371
L-število L30130 699
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Aluminijasta vijačna vtičnica z ščitnik pred ostružki, navoj navojne vtičnice, zaščiten s strgalom pred vdorom odrezkov. Centrirna odprtina Ø12 mm. Vreteno: Kaljeno jeklo, polirano, trapezno navoj, samozaporno, s končno zaščito.
Sestavljena iz:
- Izvijač z ščitnik pred ostružki
Vmesni obroč 12,5 mm
Vmesni obroč 25 mm
- Aluminij in magnetna baza.

Lastnosti:

  • Velikost: 125
  • H min: 75 mm
  • H maks: 125 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max: 30* kN
  • Masa: 920 g