Garniture vzporednih podlog

Št. art.: 72348
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 72348
EAN/GTIN 4020772072346
Številka proizvajalca 72348
L-število L30130 930
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vzporedni komplet podloge, v leseni škatli z odstranljivim tečajnim pokrovom.
Fino zmleti vzporedno z načrtom v parih.
Podatki o velikosti izdelka.
Primer je utrjen.

Par tolerance v višini TP2 in širina TP1 v skladu z NJO 5.
Nazivna dimenzijska toleranca v višini in širina v skladu z DIN ISO 2768 m.
Preostale dimenzije v skladu z DIN ISO 2768 m..

Geometrijska gradacija omogoča popolno uporabo podporne višine:
2,5–25 mm nad 40 različnimi višinami 2,5–45 mm
4–32 mm nad 40 različnimi višinami 4–57 mm
4–40 mm nad 40 različnimi višinami 4–72 mm
8–50 mm nad 30 različnimi višinami 8–90 mm
8–63 mm nad 40 različnimi višinami 8–113 mm
20–100 mm nad 14 različnimi višinami 20–180 mm.

Lastnosti:

  • Velikost: 8–63
  • Par: 5
  • Polje L x Š x G: 305x115x 70
  • Masa: 7,4 kg