Trikotno votlo strgalo L.260mm

Št. art.: 72063103
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
Vrsta izdelka Strugalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72063103
EAN/GTIN 4018754278503
Številka proizvajalca 72063103
L-število L60010 6684
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Rezilo je izdelano iz kromiranega orodnega jekla
  • S 3-komponentnim ročajem

Lastnosti:

  • Višina mm (h): 34 mm
  • Dolžina mm (L): 260 mm
  • Masa: 124 g
  • Širina mm (b): 34 mm