Dame, delovne hlače za industrijo, raztegljive, temno mornarsko modre C44

Št. art.: 710613448600C44
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
Spol Dame
Barva dunkel marineblau
Konfekcijska velikost DE 44
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 710613448600C44
EAN/GTIN 7330509823873
Številka proizvajalca 710613448600C44
L-število L00980 6084
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:


Glavni material
98 % bombaž, 2 % elastolefin, platno, 285 g/m²

Žepi
Vnotranji žep za ravnilo
Vnotranji žep za telefon
Noge z mehi in poklopcem, skriti kovinski gumbi
Zadnji žep, eden s poklopcem
Zunanji žep za zaščito kolen
Vhodni žep s skritim žepom na zadrgo

Podrobnosti
Kovinska zadrga
Elastika na pasu
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski zatiči, Skriti gumbi
D-obroček

Funkcionalnost
Predgibana kolena
2-smerno raztegljiva, brez prask

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Industrijske hlače z ženskim krojem
  • Te industrijske hlače, ki jih je mogoče prati, brez prask, z žepi za kolena so izdelane iz udobnega bombažnega platna z dvosmernim raztegovanjem, v pasu pa so elastične, kar še poveča udobje
  • Z odsevnimi podrobnostmi, ki zagotavljajo, da ste vidni, ko je to potrebno
  • Na voljo tudi moški model 1466

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057