3M Xtract™ Cubitron™ II mrežni brusilni trakovi v zvitku 710W, 320+, 115 mm x 10 m, 60 trakov/zvitek, 4 zvitki/karton

Št. art.: 7100301188
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100301188
EAN/GTIN 00068060660459
Številka proizvajalca 7100301188
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nov način brušenja. Odvajanje prahu in zmogljivost brušenja po zaslugi podjetja 3M nista več nasprotja. Z združitvijo legendarne tehnologije 3M Precision Moulded Ceramic Grain z mrežasto podlago 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Sanding Paper Roll 710W dosega vodilno stopnjo odstranjevanja prahu v panogi in hkrati zagotavlja brušenje praktično brez prahu. 3M precizno keramično zrno se nenehno lomi v ostre rezalne robove, kar zagotavlja dvakrat daljšo življenjsko dobo in dvakrat večjo zmogljivost rezanja v primerjavi z vodilnimi konkurenčnimi mrežastimi brusnimi materiali. Izkoristite prednosti 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Abrasive Paper Roll 710W in pridobite konkurenčno prednost v svoji panogi - od kovinske in lesne industrije do letalske, pomorske, železniške in avtomobilske industrije OEM. Zagotavlja varnejše delovno okolje - saj je čistejše delovno okolje varnejše delovno okolje. 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh Sanding Paper Roll 710W omogoča odsesavanje do 99 % prahu, ki nastane med brušenjem, in tako ustvarja čistejše delovno okolje skoraj brez prahu. Poleg tega 3M natančna zrnatost brusnega papirja zahteva manj pritiska s strani uporabnika, zaradi česar je brušenje bolj udobno. Izkoristite prednosti rešitev za naključno orbitalno brušenje 3M Xtract™. 3M je vaš partner za vse vaše aplikacije brušenja. Od mrežastega brusnega papirja in diskov do naključnih orbitalnih brusilnikov in mobilnih enot za odsesavanje prahu - ponujamo vse, kar potrebujete za povečanje kakovosti obdelovancev in produktivnosti v vašem podjetju. 3M-ovi tehnični strokovnjaki imajo desetletja znanja o uporabi in industriji, da vam zagotovijo pravo brusilno sredstvo in optimalno sistemsko rešitev. Osrednja uporaba: obdelava kovin, brušenje polnil, brušenje želatine, brušenje kompozitov, obdelava lesa

Prednosti:

  • Vrhunski mrežni zvitki brusnega papirja omogočajo brušenje brez prahu
  • Natančno oblikovano zrnje 3M, razporejeno v edinstven vzorec, zagotavlja vodilne stopnje odstranjevanja v industriji in dolgo življenjsko dobo
  • Del ekscentričnih brusilnih rešitev 3M Xtract™, najboljše pri odstranjevanju prahu in učinkovitosti
  • Zahvaljujoč mrežasti strukturi omogoča izboljšan odsesovanje in s tem čistejše delovno okolje kot običajni perforirani brusni papir
  • Nosilni material z samopritrdilni za hitro in enostavno zamenjavo
  • Idealno za široko paleto materialov in aplikacij, vključno z odstranjevanjem in končno obdelavo
  • Zrna so na voljo od 80+ do 320+