3M™ Cubitron™ II Hookit™ Tkani brusilni disk 900DZ, 180+ J-teža, 125 mm

Št. art.: 7100281808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kos
  • Koraki naročila: 250 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100281808
EAN/GTIN 00638060900994
Številka proizvajalca 7100281808
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaradi hitrega in učinkovitega odstranjevanja materiala je 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900 DZ tekstilni disk eden najboljših 3M plošč za obdelavo in obdelavo kovin, obdelava lesa, pripravo barve in kompozitne aplikacije. Natančno oblikovana zrna 3M presegajo minerale aluminijevega oksida in silicijevega karbida v smislu hitrosti odstranjevanja in trajnosti. Njegovo odprto širjenje preprečuje kopičenje žagovine in drugih brusnih odpadkov. To omogoča, da rezalni rob zrnja vedno učinkovito odreže, odtrga in razkrije sveže rezalne robove. Brez težav zaradi brušenja abrazije, neprekinjeno hitro odstranjevanje antistatična obdelava nevtralizira električni naboj z brušenjem, zlasti z lesom. Statično nabita brusilna abrazija ima lastnost, da se med brušenjem drži površine diska, obdelovanca ali stroja. Naj bo grob, fin ali praškast, prah vpliva na zmogljivost in produktivnost. Zato odprto razprševanje diska zmanjša težave z zamašenjem, zato je tkanina 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900 DZ vedno hitra. Hiter, preprost menjava plošče preprost, hiter in varen – 3M™ Hookit™ ' quick ' sistem hitre menjave. Mehka stran objektiva 3M™ Hookit™ je prekrita z samopritrdilni trakovi, groba stran pa ima kavlje v obliki črke J. Ko sta obe stisnjeni skupaj, se bosta varno držali drug drugega, tudi pri zahtevnih aplikacijah. Potem so lahko enostavno in čisto rezanje znova. 3M™ Hookit™ diski se lahko ponovno uporabijo skozi celotno življenjsko dobo brusnega sredstva.

Prednosti:

  • POKRIVA PALETO APLIKACIJ širina: Vsestranski disk, ki omogoča delo od končne obdelave in brušenja do posnemanje robov
  • VSESTRANSKE APLIKACIJE: Disk je zelo primeren za aluminij, steklena vlakna, gel premaze in trdi in mehki les
  • HITRO IN ENOSTAVNO menjava plošče: Sistem pritrjevanja 3M™ Hookit™ omogoča enostavno menjava plošče in pomaga optimizirati življenjsko dobo orodja
  • ODPRTO RAZPRŠEVANJE: Odprto razprševanje in poseben premaz preprečujeta zamašitev in zagotavljata optimalno hitrost odstranjevanja skozi celotno življenjsko dobo plošče
  • VISOKOZMOGLJIVO KERAMIČNO ABRAZIVNO ZRNJE: Abrazivni mineral keramika zagotavlja odlično delovanje na različnih površinah
  • LAHKA TKANINA NOSILNI MATERIAL: Material nosilca J-tkanine združuje odpornost proti obrabi in prožnost
  • NA VOLJO V RAZLIČNIH OBLIKAH: Izbirate lahko med zmesmi med 60 in P220, ki so primerni za vašo specifično uporabo