3M™ Cubitron™ II Hookit™ Abrazivni disk 737U, 150 mm, več lukenj, 150+, 51421

Št. art.: 7100273963
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kos
  • Koraki naročila: 250 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100273963
EAN/GTIN 04064035034139
Številka proizvajalca 7100273963
L-število L51710 1521
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z brusilnimi kolesi 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737 U odstranite barvo, mletje polnila, brusite robove in celo odstranite površinsko strukturo prozornih premazov ter pripravite prehodna območja. 3M je zasnoval 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737 U brusne plošče, ki zagotavljajo vrhunsko odstranitev in dolgo življenjsko dobo med temi pomembnimi koraki v procesu popravila telesa. Imajo tehnologijo natančnega zrnja 3M™. Ta brusni granulat trikotne oblike zagotavlja 30 % večjo odstranitev in vsaj 30 % daljšo življenjsko dobo kot običajna keramična brusna sredstva. S svojo paleto širine velikosti peska, ki so na voljo, je ta disk idealen za široko paleto opravil brušenja popravil avtomobilov. Izdelki Cubitron™ II so dvignili letvico za močna brusna sredstva. Perforacija našega brusno kolo z več luknjami zagotavlja odličen odsesovanje, s čimer prispeva k še večjemu odvzemanje materiala in obstojnosti orodja. Brusilne plošče 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 737 U lahko namestite na osnovne plošče z pritrditev s samopritrdilni in jih nato enostavno odstranite. Poleg tega jih je mogoče ponovno uporabiti skozi celotno življenjsko dobo brusnega sredstva. Pri uporabi z napravo 3M™ Machine Ground podložna brusna plošča ni treba, da so luknje v disku poravnane z luknjami na podporni plošči. To omogoča hitro, enostavno in priročno menjava plošče.

Prednosti:

  • Tehnologija natančnega zrnja 3M™, ki omogoča vsaj 30 % hitrejše odstranjevanje in 30 % daljšo obstojnost orodja kot druga tradicionalna keramična brusna sredstva, zahvaljujoč trikotnim abrazivnim zrnom
  • Izjemno oster in natančno oblikovan pesek zagotavlja daljšo življenjsko dobo kot običajna keramična brusna sredstva
  • Ostrejše rezalne površine pomenijo manjši pritisk brušenja
  • Perforacija z več luknjami zagotavlja odličen odsesovanje
  • 3M™ Hookit™ pritrditev s samopritrdilni omogoča hiter menjava plošče
  • Brusilne plošče imajo dolgo življenjsko dobo, močno odstranitev in so na voljo v različnih velikostih peska