3M™ Extra Strong Talni označevalni trak 971, bel, 76,2 mm x 33 m, 0,425 mm, v enem pakiranju

Št. art.: 7100251992
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 4 kos
  • Koraki naročila: 4 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100251992
EAN/GTIN 00638060409916
Številka proizvajalca 7100251992
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Trpežen, najzahtevnejši lepilni trak trpežen talni označevalni trak 3M™ 971 je bil posebej zasnovan za območja, ki so izpostavljena težkim obremenitvam. Močna barva nosilnega materiala ohranja svojo signalno silo tudi po močni abraziji, npr. Zaradi hrapavosti zaradi premikanja palete in težke opreme. Trpežni material za podlago je raven in se ne zvija, zato robovi ne izbočijo in zato vplivajo na življenjsko dobo traku za označevanje tal. Gumijasto lepilo zagotavlja močan oprijem na tla, vendar ga je mogoče odstraniti v enem kosu tudi po dolgi življenjski dobi. Ta lepilni trak nima zaščitnega papirja in ga je mogoče enostavno nanesti z aplikatorjem M-1 3M™ ali ročno. Ta talni označevalni trak je idealen za 5-S pusto proizvodnjo, saj je na voljo v različnih barvah in širine do 610 mm.

Prednosti:

  • TRPEŽNA KONSTRUKCIJA: Trpežni vinilni material je idealen za območja s težkimi obremenitvami
  • ODSTRANITEV BREZ OSTANKOV: Edinstveno gumijasto lepilo zagotavlja močno oprijemljivost in še vedno omogoča luščenje brez ostankov
  • OZNAČITE SVOJO POT Z lepilni trak: Brez zaščitnega papirja za enostavno ročno uporabo ali z aplikatorjem za označevanje tal 3M™ M1.
  • TRPEŽNA BARVA Z VISOKIM SIGNALOM: Barva nosilnega materiala, ki ga je mogoče enostavno odstraniti in ne pušča ostankov, ohranja svojo moč signala tudi pri visoki obrabi in močnem stresu
  • IDEALNO ZA VITKO PROIZVODNJO: Uporabite barvno kodiranje za organizacijo in optimizacijo skladišč, tovarn in distribucijskih centrov v skladu s sodobnimi načeli 5-S.
  • Na voljo v različnih širine do 609,6 mm
  • Idealno za 5-stopinjske proizvodne pobude

Priporočilo:

  • Talne in varnostne oznake