3M™ Dvostranski trak GPT-020F, prozoren, 12 mm x 3850 mm, 0,2 mm

Št. art.: 7100243950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100243950
EAN/GTIN 04054596872677
Številka proizvajalca 7100243950
L-število L01310 1963
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Vključno z nerjavnim jeklom, PC, aluminij, ABS, PP in steklom. Zanj je značilna visoka takojšnja adhezija in odpornost na vlago. Polipropilenska filmska zaščitna prevleka zagotavlja dobro rokovanje in obdelavo – ročno ali avtomatizirano. Temperaturna odpornost je kratkoročno 190 °C (ure) in dolgoročno do 90 °C (dnevi, tedni). Idealen lepilni trak za široko paleto industrij. Zaradi svoje dobre lepilne trdnosti na številnih različnih površinah se lahko uporablja v širokem razponu aplikacij, kot so gospodinjski aparati, industrijski stroji, prevozna sredstva, signalizacija, reklamni prikazovalniki in talne obloge.

Prednosti:

  • Vsestranski in primeren za lepljenje številnih površin z visoko in nizko površinsko energijo
  • Visoka takojšnja adhezija in odpornost na vlago
  • Filmska zaščitna prevleka omogoča enostavno rokovanje in dobro obdelavo
  • Visoka temperaturna odpornost s polno lepilno silo pri: Do +190 °C (minute) in do +90 °C (dnevi, tedni)
  • 200 µm debelina