3M™ Cubitron™ II Hookit™ papirnati brusilni disk 950U, 150 mm, 150+, 17 perforacij

Št. art.: 7100226885
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kos
  • Koraki naročila: 250 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100226885
EAN/GTIN 56941726001065
Številka proizvajalca 7100226885
L-število L51710 1156
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Cubitron™ II Hookit™ plošče za brušenje papirja so idealna rešitev za obdelavo slojev barv, plasti lahkega obsega, aluminij, steklenih vlaken in podobnih kompozitnih materialov, ki običajno vodijo do dodajanja abrazivov. 950 U brusilne plošče ponujajo posebno odprto razprševanje, ki učinkovito preprečuje zamašitev diska - brez stearatov in s tem povezano tveganje kontaminacije površin, ki jih je treba barvati. Ti abrazivni izdelki vsebujejo 3M precizni keramični pesek. S svojo trikotno obliko prereže površino, ki jo je treba brusiti, namesto da bi oral kot običajna brusna zrna. Rezalni robovi abrazivnih zrn so v procesu ostri in tako omogočajo izjemno hitro odstranjevanje materiala. Portfelj 3M vključuje celotno paleto ježkov za delovna mesta, kjer so brusilne plošče z lepilno podlago morda neprimerne zaradi ostankov prahu. samopritrdilni diski zagotavljajo tudi nekoliko lepši zaključek kot lepilni izdelki, zato se pogosto uporabljajo, ko so izdelki StikitTM preveč agresivni na površino. Brusilne plošče HookitTM se lahko enostavno priključijo na samopritrdilni-osnovne plošče. (Naprodaj ločeno) jih je mogoče enostavno odstraniti, zamenjati in ponovno uporabiti skozi celotno življenjsko dobo brusno kolo. Za najboljše rezultate uporabite naš sistem 3M™ Elite orbitalni brusilnik.

Prednosti:

  • Idealno za popravila, kot tudi za brušenje ravnih površin, vključno z brušenjem pri konstrukciji karoserije.
  • Posebno odprto razprševanje preprečuje zamašitev brusnega sredstva.
  • Precizno zrnje 3M™ omogoča čisto, hitro in hladno delo z dolgo življenjsko dobo
  • Hookit™ sistem omogoča hitro in enostavno menjava plošče
  • Stabilna podloga za e-papir je primerna za brušenje kovinskih površin