3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic, bela, s skrajšanim vrhom, 55 mm, 20 kosov v škatli 2030604

Št. art.: 7100217861
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Kape za zaščito pred udarci

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100217861
EAN/GTIN 04054596715424
Številka proizvajalca 7100217861
L-število L01110 645
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Čepi 3M™ First Base™ 3 so zaščita glave v skladu s standardom EN 812:A1 in so na voljo v več priročnih različicah. Vsi pokrovi odbijača imajo patentirano obliko ABS lupine, katere ergonomska oblika zagotavlja dodatno udobje in ščiti uporabnika pred lahkimi udarci pred fiksnimi predmeti. Zasnova zagotavlja boljšo pokritost za široko paleto velikosti glave. Različne oblike, tkanine, barve in dolžine zaslona so na voljo za zadovoljitev potreb uporabnikov v različnih okoljih. Večina pokrovov odbijača v tej ponudbi je lahko po želji vezena s posameznim logotipom.

Prednosti:

  • Ščiti nosilce pred svetlobnimi udarci proti nepremičnim predmetom
  • Zagotavlja zaščito pred udarci za industrijsko uporabo v skladu s standardom EN 812:A1
  • Patentirana zasnova lupine zagotavlja boljšo pokritost za širok razpon velikosti glave
  • Različne oblike, tkanine, dolžine zaslona in barve, med katerimi lahko izbirate
  • Večino ponudbe lahko po želji vežete z individualnim logotipom

Priporočilo:

  • Lahke industrijske aplikacije, splošna proizvodnja