3M™ Cubitron™ II Hookit™ filmski disk 775L, 152,4 mm x 9,53 mm, 17 lukenj, 320+

Št. art.: 7100204463
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 250 kos
  • Koraki naročila: 250 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100204463
EAN/GTIN 50638060399946
Številka proizvajalca 7100204463
L-število L51710 1058
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta Hookit™ samo-pritrjevanje filmska plošča je odlična alternativa običajnim kolutom s kavljem in zanko - preprosto zato, ker naredi veliko več! 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775 L je idealen za lake, les, plastiko in obdelava kovin aplikacije.

Prednosti:

  • Nosilec folije zagotavlja optimalno podporo zrnja in stabilnost robov
  • Povečana produktivnost, bistveno višja zmogljivost kot primerljive samopritrdilni plošče
  • Daljša obstojnost orodja s celo odvzemanje materiala
  • Ekonomično zaradi dolge trajnosti in učinkovitega dela
  • Agresivno odstranjevanje in hitro brušenje

Priporočilo:

  • Idealno za vrsto aplikacij s poudarkom na odstranjevanju materiala in učinkovito na različnih podlagah, vključno s kovinami, kompoziti, gelcoat in belim lesom