3M™ Temflex™ vinilni izolacijski trak 155, bel, 19 mm x 20 m

Št. art.: 7100184742
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 100 kos
  • Koraki naročila: 100 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100184742
EAN/GTIN 04054596610224
Številka proizvajalca 7100184742
L-število L01130 108088
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporabite 3M™ Temflex™ vinilni izolacijski trak 155 za žične in kabelske povezave, popravila in povezave. lepilni trak za splošno rabo nudi dobro odpornost proti abraziji, kislinam, alkalijam in različnim vremenskim razmeram – vključno s sončno svetlobo. Uporablja se lahko tudi za primarno izolacijo (nizka napetost) in vstavljanje žice, na voljo pa je v industrijskih standardnih barvah. Zasnovan je za visoko zmogljivost pri temperaturah okolja do 60 °C. Ta lepilni trak je primeren za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem

Prednosti:

  • Dobra odpornost na abrazijo, alkalije, kisline in različne vremenske razmere - vključno s sončno svetlobo
  • Na voljo v standardnih barvah
  • Zasnovan za visoko zmogljivost pri temperaturah okolja do 60 °C.
  • Splošni namen lepilni trak
  • Primerno za uporabo v notranjih prostorih in na prostem.
  • IEC 604541/F-PVCP/60
  • Proizvedeno v Evropi (ne velja za rumene, zelene in zelene/rumene izdelke)
  • 100 % inovativen nov proizvodni proces brez topil z nižjimi emisijami (ne velja za rumene, zelene in zelene/rumene izdelke)
  • Paket 10 različnih barv, različnih barv, med katerimi lahko izbirate