3M™ Steklo za pasivno varjenje s filtrom, temna stopnja 11, 110011

Št. art.: 7100167879
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100167879
EAN/GTIN 04046719826797
Številka proizvajalca 7100167879
L-število L01130 104851
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Če je treba zamenjati vaš pasivni varilni objektiv ali želite drugačno barvo, boste prejeli pasivni varilni filter 3M™ odtenka 11, 110011. Naša leča je idealna za zamenjavo obrabljenih ali poškodovanih delov in je zasnovana za varilne čelade Speedglas™ serije 100 in 9100. Adapter varilnega filtra je na voljo ločeno. Za maksimalno varnost in comfort, da je navada, da redno preverjate svoje naprave.

Prednosti:

  • Nova kataloška številka: 7100167879
  • Rezervni del za komplete pasivnih filtrov Speedglas.
  • Zamenjajte, če je vidljivost omejena ali če želite uporabiti drugo raven teme.
  • Običajno preverjanje opreme je GARANT za najvišjo možno varnost in udobje uporabnika.
  • Zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele.

Priporočilo:

  • Primerno za varjenje