3M™ Cushion-Mount™ Plus trak za montažo plošč L1220 Pink

Št. art.: 7100136280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Klebeband

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100136280
EAN/GTIN 05900422087786
Številka proizvajalca 7100136280
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ blazina-Mount™ Plus kliše trak L1820 se uporablja za enostavno montažo fleksografskih plošč na cilindre ali rokave. Zahvaljujoč novi tehnologiji lepljenja, ki se uporablja na strani kliše, je mogoče kliše odstraniti z manj napora tudi na umazanih fleksografskih ploščah (ostanki barve). lepilni trak L1820 omogoča visoko kakovostne rezultate tiskanja s kombinacijo trdnih tonov in zaslonskih motivov s pretežno trdnimi površinami. Naša zaščitna folija Easy Mount ustvarja mikrokanale na obeh straneh lepila. Vzorec mreže v obliki diamanta ustvarja neprekinjeno in stalno mrežo mikrokanalov v lepilni foliji, kar omogoča uhajanje zraka med lepilni trak in cilindrom/tulcem ter med lepilni trak in klišejem. Lepilo na strani z zaščitnim filmom (obrnjenim proti klišeju) je bilo posebej razvito za fotopolimerne plošče. Med tiskanjem ima visoko zadrževalno silo in omogoča enostavno odstranitev tlačne plošče. Lepilo na strani (usmerjeno proti cilindru) brez zaščitne folije je bilo razvito posebej za tiskanje valjev/tulcev. Zagotavlja, da je lepilni trak enostaven za uporabo med sestavljanjem in čiščenje za odstranitev med razstavljanjem.

Prednosti:

  • Moder montažni trak za flekso plošče z mikrokanali v lepilni plasti, enostavno in čisto odstranjevanje klišeja, odporno na kontaminacijo s črnilom
  • debelina 0,51 mm
  • zelo trda
  • Zaščitni film ustvarja mikrokanale na obeh straneh traku.
  • Vzorec mreže v obliki diamanta omogoča uhajanje zraka, ujetega med lepilni trak in valjem/tulcem ter med lepilni trak in klišejem.
  • S tem se poveča produktivnost, skrajšajo dobavni roki in preprečijo napake pri tiskanju.
  • Nova tehnologija lepljenja preprečuje poškodbe kliše
  • Modra barva ustreza fiksni gostoti pene
  • Zaščitni film ustvarja diamantne mikrokanale v lepilu
  • Enostavno razstavite kliše iz klišejskega traku brez lepilnih ostankov