3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A, 150 mm, 6 lukenj, 80+

Št. art.: 7100113107
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 200 kos
  • Koraki naročila: 200 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100113107
EAN/GTIN 50076308457216
Številka proizvajalca 7100113107
L-število L51710 1512
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta brusno kolo se lahko uporablja na orbitalni brusilnik v vsakem primeru brez lukenj ali v premeru 75 mm (3-luknja), 125 mm (5-luknja) in 150 mm (6-luknja). Tukaj je področje uporabe Focus kovina. Vendar pa se plošče uporabljajo tudi za les in odstranjevanje barve.

Prednosti:

  • Natančno oblikovana keramična zrna
  • Brušenje hladilnika s pomočjo pripomočkov za mletje
  • Visoka učinkovitost rezanja
  • Dolga življenjska doba
  • Lepilni podstavek za kljuko in zanko (3M™ Hookit™)
  • Močno X-tkivo

Priporočilo:

  • Uporablja se za velike količine, hitro spreminjanje in številne posebne gradbene aplikacije, kot so oblikovanje in velikost komponent vlaken
  • Uporaba za izravnavo in mešanje kovinskih površin, zlasti v avtomobilskih aplikacijah ″Body-in-White″