3M™ Fast Ultra konformni trak 8045P, 60 mm x 25 m, 1,1 mm, 5 zvitkov v škatli

Št. art.: 7100108888
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100108888
EAN/GTIN 04054596240834
Številka proizvajalca 7100108888
L-število L01310 1345
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Prilagaja se kompleksnim geometrijam različnih kontur, kot so vogali in ukrivljenosti. Podrobnosti povezave lahko zatesnite v enem postopku. S tem se izognete povezavam ali povezavam. Uporaba: • Izdelava konstrukcijskih spojev z membranskimi folijami in podloženimi membranami, okenskimi priključki in kotnimi lepili • tesnjenje cev, kabelskih, strešnih in stenskih prebojev

Prednosti:

  • Prilagodljiv in 3-D tempran
  • tesno za nohte, samozapiranje
  • Lahko se uporablja do -18 ⁰C, lahko se obdeluje do 0 ⁰C
  • UV odporna do 6 mesecev
  • Drži se najpogostejših gradbenih materialov brez uporabe temeljnega premaza