Opis:
Vsi prozorni vizirji serije 3M™ 5 so certificirani po EN 166 in ščitijo pred nevarnostmi med industrijskim delom, kot so hitri delci, UV in infrardeče sevanje, svetloba med sekundarnim varjenjem, brizganje tekočih in tekočih kovin. Vsi mrežni vizirji 3M™ serije 5 so certificirani po standardu EN 1731:2006 in zagotavljajo zaščito oči in obraza pred lesenimi sekanci in vejicami. Zagotavljajo tudi vidljivost brez rosenja in izboljšano prezračevanje pri delu na zahtevnih zunanjih območjih. Naša ponudba prozornih, zelenih in pozlačenih znamenitosti je na voljo v ukrivljenih ali ploščatih izvedbah. Ustrezajo optičnemu razredu 1 in zagotavljajo zaščito pred visokohitrostnimi srednjeenergetskimi delci (120 m/s), označenimi z razredom B, razen 5 H, ki zagotavlja zaščito pred nizkoenergijskimi delci (45 m/s), označenimi z razredom F, in 5 A-CPF, ki zagotavlja zaščito pred delci z nizko energijo (45 m/s) in dodatno izpolnjuje zahteve za obdelavo pri 55 °C in -5 °C, označena z razredom FT. Vizirji 5 F-11, 5 A-CPF in 5 E-11 imajo premaz proti megli. * 3M vizirji so pritrjeni na varnostne čelade 3M z držalom vizirja 3M in/ali neposredno na nosilec glave 3M. Podrobnosti o združljivosti si oglejte v tehničnih podatkih. Vizir se hitro in enostavno združi z držalom vizirja. Vsi vizirji serije 5 so združljivi z varnostno čelado 3M™ V9 z integriranim zaščitna očala, kot tudi s široko paleto 3M™ Peltor ™ ušesnih glav in zaščita za ušesa slušalk.
Prednosti:
- Prozorni polikarbonatni in acetatni vizirji serije 3M™ 5 so certificirani po standardu EN 166:2001 in ščitijo pred hitrimi delci in brizganjem tekočih in/ali tekočih kovin.
- Mrežni vizirji 3M serije 5 so certificirani v skladu s standardom EN 1731:2006 in ščitijo pred lesenimi sekanci in vejicami
- Prozorni vizirji serije 3M™ 5 zagotavljajo zaščito pred UV, IR (toploto) in/ali močno vidno svetlobo
- Vizirji 3M™ 5 F-11, 5 A-CPF in 5 E-11 imajo premaz proti megli.
- Vsi vizirji 3M™ serije 5 so ukrivljeni ali ravni in so skladni z optičnim razredom 1.
- Zagotavljajo zaščito pred srednjeenergetskimi delci visoke hitrosti (120 m/s), razvrščenimi kot razred B, ali nizkoenergijskimi delci visoke hitrosti (45 m/s), razvrščenimi kot razred F.
- Ali izpolnjujejo razred F in dodatno izpolnjujejo to zahtevo po obdelavi pri 55 °C in -5 °C, razvrščenih kot razred FT
- Zasnovan za varnostne čelade serije 3M™ G3000 in G3501 s sistemom za pritrditev vizirja 3M™ FH1 ali V5*
- Zasnovan za varnostne čelade serije 3M™ SecureFit ™ X5000 in X5500 s sistemom za pritrditev vizirja 3M™ FH1 ali U5B*
- Primeren je za nosilec glave 3M™ G500 ali H8