3M™ Zaščitni kombinezon 4520 CS Standardni ovratnik tipa 5/6 bela XL

Št. art.: 7100048964
Nastavi ceno 20 kos (7,60 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barva weiß / grün
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100048964
EAN/GTIN 04046719942138
Številka proizvajalca 7100048964
L-število L01110 795
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaščitna obleka 3M™ 4520 je primerna za zaščito pred umazanijo, škropljenjem in škodljivim prahom ter pred radioaktivnimi delci. Izpolnjuje zahteve številnih standardov za oblačila za zaščito pred kemikalijami, vključno z EN 1149 antistatično zaščito, EN 1073-2 zaščito pred radioaktivnimi kontaminiranimi delci, EN ISO 13688, EN 13034 tip 6 pred brizganjem tekočine in EN ISO 13982-1 tip 5 proti delcem. To lahko vidite po zelenem trikotniku, ki je sestavljen iz istih 43 g / m² SMMMS kot ostali. Ta zaščitna obleka je zasnovana za zmanjšanje teža, medtem ko ohranja učinkovitost z dodajanjem več plasti. Sestavljen je iz SMMMS, tj. Ene plasti spunbonded tkanine znotraj in zunaj, ter treh plasti taljive tkanine vmes. Spunbond zagotavlja moč in zaščito pred brizganjem, medtem ko taljive plasti tvorijo večplastno mrežo mikrovlaken, ki filtrirajo suhe delce. Mehak, zračen in zelo lahek netkan material olajša odvajanje telesne toplote in vlage. To pomeni večje udobje in povečuje produktivnost na delovnem mestu. Zagotavlja antistatično delovanje v skladu s standardom EN 1149, da zmanjša tveganje za iskre in vžig. Zaščitna obleka 3M 4520 je najprimernejša za uporabo z delci, kot so farmacevtska predelovalna industrija in ravnanje z nevarnimi praški.

Prednosti:

  • Zaščitna obleka tipa 5/6 je izdelana iz izjemno lahkega in zračnega material in nudi zaščito pred škodljivimi prahom in lahkimi kapljicami ali pršilno meglico
  • Narejen je iz visoko dihanje netkanega materiala (SMMMS) in razprši telesno toploto in vlago za zmanjšanje toplotne obremenitve
  • Mehka in močna (43 g/m²) večplastna SMS za veliko uporabo
  • 3-delna kapuca, 2-smerna zadrga in loputa z elastičnim hrbtom in gležnjem območje za zmanjšanje tveganja za izpostavljeno kožo
  • Antistatični premaz EN 1149-5 zmanjšuje statične razelektritve in nevarnost isker
  • En 1073-2 Zaščita pred radioaktivnimi in kontaminiranimi delci
  • Pletene manšete zagotavljajo mehko in varno prileganje obleke.