Scotch® maskirni trak z nizko stopnjo oprijema 1104 bež, 48 mm x 50 m

Št. art.: 7100044286
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 20 kos
  • Koraki naročila: 20 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Klebeband

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7100044286
EAN/GTIN 04046719925933
Številka proizvajalca 7100044286
L-število L01310 459
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta zaščitni trak je primeren za aplikacije, kjer je še posebej pomembno uporabiti manj agresivno lepilo. Uporablja se lahko za večino aplikacij za barvanje. lepilni trak se samodejno sprosti, ne da bi pustil sledi, in ga je mogoče enostavno prilagoditi krivuljam.

Prednosti:

  • Zagotavlja ostre ločnice in dobro prilagodljivost zavojem.
  • Popolnoma primeren za kritične površine, kot so aluminij, anodiziran Titan, les in ozadje, pobarvane površine itd
  • Dobra temperaturna odpornost
  • Odstranjevanje ostankov tudi s težavnih površin