Scotch® Premium maskirni trak 3030, zelen, 36 mm x 50 m, 50980

Št. art.: 7100041822
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 kos
  • Koraki naročila: 24 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100041822
EAN/GTIN 04046719917778
Številka proizvajalca 7100041822
L-število L01130 103630
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Scotch® Premium Maskirni trak 3030 je primeren za delo z barvami na vodni osnovi. Naš prožen in trpežen zeleni, gladki maskirni trak za krepe odlikuje posebno lepilo iz gume/smole, ki omogoča natančne barvne robove in zmanjšuje nabiranje barve. Naš trak je vodoodporen in preprečuje prenos lepila tudi pod vplivom vlage ali UV sevanja. Uporablja se lahko pri temperaturah do 100 °C, ostane zanesljivo pritrjen, se ne raztopi in se ne zvije na robovih. Prav tako je enostavno odstraniti brez ostankov.

Prednosti:

  • Primeren za sisteme barv na vodni osnovi
  • Dobre lepilne lastnosti, brez luščenja ali valjanja
  • To je enostavno odstraniti, ne da bi zapustili ostanke
  • Brez predrtja