Opis:
Prenosni lepilni trak F9473 PC iz 3M lepilne serije 100 MP je visokozmogljiv priključni sistem serije VHB™. Gre za film iz čistega akrilatnega lepila, ki ima odlično lepilno trdnost tudi na zelo grobih in strukturiranih površinah. Še posebej je primeren za uporabo v avtomobilski in letalski industriji. Zanj je značilna odlična odpornost na fizikalne, kemične in mehanske vplive. Zaradi svoje visoke strižne trdnosti in odlične odpornosti na staranje je lepilni trak idealna rešitev za dolgoročne aplikacije. Za kratek čas lahko vzdrži temperature do +260 °C in tudi po izpostavljenosti kemikalijam ali topilom ne kaže skoraj nobene okvare v svoji funkcionalnosti. Tako lepilni film zagotavlja visoko zanesljivost procesa tudi pri ekstremnih obremenitvah.
Lastnosti:
- Barva: Prozorna
- Skupna debelina [mm]: 0,269
- Nosilni material: Prenos lepilnega traku
- Lepila: Akrilat
- Moč pri odlepljanju [Newton/cm]: 14,2
- Temperaturna odpornost: 150 °C (dnevi, tedni) do 260 °C (minute, ure)
Prednosti:
- 269 µm debelina, Transparent VHB™ Transfer lepilni trak omogoča tanke celotne strukture in zagotavlja trajne povezave zahvaljujoč visokozmogljivemu akrilatnemu lepilu.
- Lepilni trakovi brez nosilca
- Kratkotrajna temperaturna odpornost do 260 °C, dolgoročna temperaturna odpornost do 150 °C.
- Prozorna in idealna za industrijsko uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, kjer je treba zamenjati kovice, točkovne zvare, tekoča lepila in druge trajne postopke spajanja.
- Najmočnejša serija lepila v smislu kemične in temperaturne odpornosti
- Na voljo so kot 9460 PC, 9469 PC in 9473 PC tudi z nenatisnjenim zaščitnim papirjem
- Debelejša različica F9469PC
- Zelo visoka strižna trdnost
Priporočilo:
- Za industrijske aplikacije ter obdelavo in predelavo kovin
- Za pritrditev okrasnih profilov kovina
- Za lepljenje prožnih PCB-jev na ojačitve aluminij-ja ali hladilnika
- Alternativa zakovicam, točkovnim zvarom, tekočim lepilom in drugim trajnim rešitvam za pritrjevanje