Opis:
Scotch® Packaging Tape Dispenser H180 je lahek, robusten, prenosen, uporabniku prijazen ročni razpršilnik. Ta embalažni trak razpršilnik je opremljen s pištolo oprijem, ki omogoča lepilni trak, da se z eno roko odvije, reže in pritisne gladko. Izdelan je iz kovina in trpežne plastike, zato je dozirnik za embalažni trak Scotch® H180 dovolj robusten za okolja z velikimi količinami. Prilagodljiva, na pesto nameščena samolepilna zavora omogoča upravljalcu nadzor nad pomikom napetost in jermenom za učinkovito zapiranje paketov in valjanje lepilni trak vzdolž škatel, ne da bi pri tem zapravljali material. Scotch® embalažni tračni razpršilnik H180 je primeren za 48 do 50 mm širok lepilni trak za tesnjenje embalaže in se lahko opremi z do 55 m dolgimi zvitki embalažnega traku. Scotch® embalažni trak razpršilnik H180 je obvezen v vseh aplikacijah, kjer se blago prepakira, prepakira ali pripravi za distribucijo. Skladišča, industrijski objekti, e-trgovina ladijskega prometa ali maloprodajnih mestih so le nekateri od mnogih krajev, kjer se uporabljajo ta orodja. Scotch® Packaging Tape Dispenser H180 je trajna rešitev za dosledno, visoko kakovostno delovanje.
Prednosti:
- Zasnova držala pištole omogoča enostavno, enoročno odvijanje
- oblika kot robustno, trajno orodje iz plastike in kovina
- Lahek razpršilnik kot prenosna rešitev
- Nastavljiva, pesto nameščena samolepilna zavora zagotavlja napetost in nadzor nad podajanjem
Priporočilo:
- Uporabite to funkcijo za distribucijo pakirnega traku hitreje in lažje kot kdajkoli prej, ter zapečatite embalažo in škatle