3M™ SFTW-202A Tankostenska termokrčljiva cev, modra, 2,4/1,2 mm, 100 m

Št. art.: 7000099015
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Številka izdelka 7000099015
EAN/GTIN 08712403051740
Številka proizvajalca 7000099015
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Toplotno krčljiva cev 3M™ SFTW-202 A je barvno kodirana za hitro in enostavno identifikacijo jedra. Ta cev, ki ne zavira gorenja, se uporablja kot skrčljivo prileganje in električna izolacija prek kabelskih spojev ali končnih pokrovčkov. Cevi z razmerjem raztezanja 2:1 so mehansko trdovratne, enostavne za označevanje in odporne na hladen pretok. Cev je idealna za lahke ovoje, ognjeodporne pokrove, oznake kablov, snope kablov in embalažo komponent. Je temperaturno odporen od -55 do 135 ° C. Prav tako je na seznamu UL, certificiran BWB v skladu s K16/99085, preizkušen v skladu z IEC60684-2-212 tipa A, VDE-certificiran in RoHS 2011/65/EU.

Prednosti:

  • Uravnava električne, fizikalne in kemijske lastnosti za različne industrijske namene
  • Zagotavlja zaščito pred krčenjem in razbremenitev za jedra, spajkalne spoje, objemke in priključke
  • Primeren je kot lahek zaščitni pokrov za kabelske snope, za označevanje in združevanje jeder ter za sestavne dele embalaže
  • Izdelan iz prožnega poliolefina
  • Temperaturna odpornost od -55 do 135 °C.
  • Ognjevarne cevi, zasnovane za 600 v aplikacije
  • Dobra kemična odpornost
  • Samougasnitev
  • Odporen na glivične okužbe
  • Material cevi: Poliolefin, zelo prilagodljiv

Priporočilo:

  • Električna izolacija
  • Zaščita pred mehanskimi vplivi
  • Barvno kodiranje