Scotch® Trak za tesnjenje škatel 3739, rjav, 50 mm x 66 m

Št. art.: 7000095400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 36 kos
  • Koraki naročila: 36 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000095400
EAN/GTIN 08000280944775
Številka proizvajalca 7000095400
L-število L01310 674
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uporablja se predvsem za tesnjenje kartonskih kartonov, ponavljanje tesnjenja in pakiranje težkega, dragocenega blaga. Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavijo med pošiljanjem in skladiščenjem pakiranih izdelkov.

Lastnosti:

  • Barva:
    Svetlo rjava, prozorna
  • Skupna debelina [mm]: 0,057
  • Nosilni material: BOPP
  • Lepila: Lepilo na osnovi gumijaste smole, ki se topi
  • Moč pri odlepljanju [Newton/25 mm]: 12,5
  • Natezna trdnost [Newton/25 mm]: 135
  • Prelomni raztezek: 154 %

Prednosti:

  • Ponavljajoče se tesnjenje in težko, dragoceno blago
  • Za enovolumsko tesnjenje škatel iz vlaknenih plošč
  • Izdelek je primeren za vse temperature, ki se običajno pojavijo med pošiljanjem in skladiščenjem pakiranih izdelkov.

Priporočilo:

  • Embalažni trak za srednje težke in visoko reciklirane kartone
  • Za enovolumsko tesnjenje kartona iz vlaknene plošče