3M™ VHB™ trak 4991F, siv, 9 mm x 16,5 m, 2,3 mm

Št. art.: 7000072530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 64 kos
  • Koraki naročila: 64 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000072530
EAN/GTIN 04001895872761
Številka proizvajalca 7000072530
L-število L01310 1853
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Visokozmogljivi lepilni trakovi 3M VHB so dvostranski lepilni trakovi iz akrilata z zaprtimi celicami. Nudijo visoko prilagodljivost na površine, ki jih je treba pritrditi. Gladke ali teksturirane površine se lahko povežejo brez stresa po celotni površini. Idealno za široko paleto materialov z visoko in srednjo površinsko energijo, kot so kovine, plastika, laki ali steklo. Visoka odpornost na mehčalec (npr. Za PVC substrate).

Prednosti:

  • Hitro in enostavno lepljenje ter močna in trajna obstojnost
  • Takojšnja obstojnost zaradi lepila, občutljivega na pritisk
  • Skoraj nevidno lepilno lepljenje zagotavlja optimizirano obliko
  • 2,3 mm debelo, visokozmogljivo, prilagodljivo sivo akrilno lepilo lepilni trak za trdnost in prilagodljivost pri zahtevnih aplikacijah, še posebej pri srednje- do visoko površinskih energetskih materialih
  • Lahko zamenja mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje
  • Visoka dinamična absorpcija obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
  • Ustvari trajno tesnilo proti vodi, vlagi itd
  • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakomernih materialov
  • Visoka odpornost plastifikatorja
  • Idealno za zahtevne kombinacije materialov

Priporočilo:

  • Za notranje in zunanje področje.
  • Kombinacija visoko energijskih materialov, kot so npr
  • B..
  • Kovine (npr
  • B..
  • jeklo, nerjaveče jeklo in aluminij)
  • Povezava barvanih površin, pobarvanega lesa, stekla, keramika, veliko plastike (npr
  • B..
  • Trdi PVC, ABS, akrilno steklo / PMMA, polikarbonat) in mehki PVC
  • Za lepljenje imenskih ploščic, logotipov in znakov
  • Za lepljenje elektronskih zaslonov
  • Za lepljenje stekel leč na ohišja kamer